油性ボールペン.e-ボール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34089975 品番 XBK125-A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

ロングラバーグリップ
ペン先の近くを持つ方でも指にフィットします。
ロングリフィルでエコノミー
.e-ballは、従来のノック式ボールペンリフィルに比べ、インキ量がアップしたロング芯を採用。

インク色 ボール径(Φmm)0.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 058 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34089993
2025-11-30
用途:
1.0mmは書きやすく濃くて読みやすい
サービス業

1.0mmはインクの乗りが良く、書きやすくて読みやすい。ボタつきもほとんどない。とても好ましい。
対して0.5mmは弱々しいくらい細い。細かく書くには適しているが、通常な文書には細すぎる。
クリップの色は1.0mmが黒、0.5mmは白と異なっていて、さらにクリップの根元は1.0mmには「中」、0.5mmには「極細」と書かれてあり、見分けがつきやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする