タフシャープ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34090413 品番XQE9-A
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

黒くなめらか高濃度芯内蔵
0.5mmにはB、0.7/0.9mmには2Bを内蔵。また、グリップは筆記感の良いシリコングリップです。
全長30mm回転式大型消しゴム付き
軸を廻して消しゴムの長さが調整できます。

芯径(mm)0.9 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
日報書き
建設業・工事業

後ろについてる消しゴムがクルクル出せるタイプで
強いのでガンガン使える。
シャーペンの芯も太くて折れないので
最高です。
現場で大活躍です。

対象商品:
34090413
2023-09-09
用途:
普通の0.5mmでは濃さや太さが物足りない時など
MAR SURFBOARDS 様

柔らかめの木やスポンジ、発泡ウレタンなどにケガキを入れることが多く2mm芯を使っているのでメモ書きなどもそれを使っていたのですが、ネットでオススメされていたので興味を持ち購入してみました。確かに0.5mmよりも芯が折れにくい感じや筆圧が強くても弱くても書きやすい感じはありますね。2mm芯の場合、予備となる芯を本体に入れられませんがこちらは複数本の芯を入れられる面でも外出時は良さそうです。消しゴムもペン尻についてる物として考えると使いやすいです。オールマイティとして考えるとかなり良い品物で価格も安く、替芯と換えの消しゴム買っても1000円くらいですからかなりお得感はあります。悪い面というか2mm芯の方が柔らかい素材には書きやすいし芯を尖らせる事も丸める事もできるので鉛筆に近い使い方が出来ることや、消しゴムがペン尻に蓋無しで付いている事で胸元に挿して使うには汚れた消しゴムが丸見えになります。

対象商品:
34090413
2023-10-02
用途:
日報書き
建設業・工事業

筆圧が高いので0.5mmだとすぐ折れてしまうので最高です。
しっかりした消しゴムがすぐ使えるのがいい
芯も折れず長持ちするので消しゴムも替え芯も必要なく
これ一本で行ける。

対象商品:
34090413
2022-07-28
用途:
筆記
その他業種

30年以上前に購入した(多分。忘却)ものを今も使っているが、全く大丈夫。今回、さらに新たに購入した。デザイン、本体の色、消しゴム(大きいのが良い)が昔のものと全く同じで感動した。やっぱり使いやすいもの、いいものは長続きすることを実感した。

1人が参考にしています
対象商品:
34090413
2022-03-24
用途:
筆記
医療・福祉・介護関連業

一般的なシャープペンシルは、芯が細く、消しゴムもおまけ程度ですが、
これは、鉛筆のように太く、消しゴムもしっかりしているので、これ一本で筆記に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34090413
2021-12-05
用途:
リフォーム図面 ラフ検討図面描き用
大貫雄二郎一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

いつも愛用していて、研修の受講生にも進めているペンです。
消しゴムが大きく使いやすいので、消しゴムを持ち合えずに消せて、スピード作図には最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする