マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ルーズリーフ
マルマン A5ルーズリーフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
34090946
品番
L1301
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
さまざまなメディアテストを重ね、書き心地を追求。タテ線が引かれる3つの位置に目印をつけた罫設計。計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。
寸法(縦×横)(mm)
210×148
罫幅(mm)
6
行数
29
用紙
筆記用紙MPS-N80g/m2
穴数
20
サイズ
A5