マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
A4 ノート セプトクルール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
34091323
品番
N570B-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(mm)
縦297×横225×厚10
質量(g)
470
材質(表紙)
表表紙:PP/裏表紙:板紙
製本
ツインワイヤ
枚数
80
用紙
筆記用紙 70g/m
2
色
グリーン
サイズ
A4
罫
7mm罫