マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
A4 ノート セプトクルール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34091348
品番
N570B-52
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
本体寸法(mm)
縦297×横225×厚10
質量(g)
470
材質(表紙)
表表紙:PP/裏表紙:板紙
製本
ツインワイヤ
枚数
80
用紙
筆記用紙 70g/m
2
色
Lブルー
サイズ
A4
罫
7mm罫