ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの フック
フィルムフック3.5kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34092714
品番
FH-35
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
しっかり貼れてキレイにはがせる、強吸着フック。タイル、ガラス、かがみ等、光沢のある平面に強力固定。耐荷重3.5KG。
材質
フック部:ポリカーボネート、フィルム:PETオレフィン系エラストマー
寸法(mm)
70×70×27
色
透明
耐荷重(kg)
約3.5