ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの フック
フィルムフック2kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34092723
品番
FH-20
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
しっかり貼れてキレイにはがせる、強吸着フック。タイル、ガラス、かがみ等、光沢のある平面に強力固定。耐荷重2KG。
材質
フック部:ポリカーボネート、フィルム:PETオレフィン系エラストマー
寸法(mm)
40×40×16
色
透明
耐荷重(kg)
約2