インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの その他特殊用途
容器付ハケ タッチアップ補修用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100cc)
注文コード
34096223
品番
14160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
・容器から直接塗布出来ます・化繊100%先付加工毛材
用途
ピンポイントでの塗布に最適。
タイプ
タッチアップ補修用
種類
筆
材質(毛)
化繊100%
主な用途
補修塗装用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
強溶剤や食品への使用には不適合