CDJ2B16-150Z-M9BMS-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150Z) SMC 34103852

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Bクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード34103852品番CDJ2B16-150Z-M9BMS-B
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)() 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする