※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式(S) 単動押出し オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 注文コード34106162 品番CDJ2B16-15SZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,050
この商品は作動方式・オートスイッチ種類など28種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式(S) 単動押出し ストローク(mm)15 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34106162 CDJ2B16-15SZ-B 33628726 CDJ2B16-15SZ-B 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-15S〜) SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-15S〜) SMC 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする