曜日別特売
CDJ2B16-20Z-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20Z) SMC 34113598

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20Z)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード34113598品番CDJ2B16-20Z-A
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする