曜日別特売
CDJ2B16-30Z-A93VS-A-XC51MH6 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z) SMC 34119706

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しクッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード34119706品番CDJ2B16-30Z-A93VS-A-XC51MH6
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする