※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式(S) 単動押出し オートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し 注文コード34125403 品番CDJ2B16-45SZ-M9NWV-B
参考基準価格(税別)¥10,840 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は作動方式・オートスイッチ種類など22種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式(S) 単動押出し ストローク(mm)45 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線長さ(mm)(-)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする