※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDJ2B6)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
63
作動方式
複動片ロッド
オートスイッチ種類
(B) オートスイッチなし(バンド取付形)
注文コード
34139053
品番
CDJ2B6-63R-B
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・オートスイッチ種類
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
63
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(B) オートスイッチなし(バンド取付形)
CADデータダウンロード