電源電圧(V)3相200
質量(kg)54.5
出力(W)750
周波数(Hz)50/60Hz兼用
付属品砥石2枚(本体装着済・レジノイド24&レジノイド36)
セット内容砥石2枚(本体装着済・レジノイド24&レジノイド36)
出力(kW)0.75
モータータイプ専用自社モータ
定格電流(A)3.6/3.5
研削砥石寸法(mm)(外径)255
研削砥石寸法(mm)(厚さ)25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×330×344
保証期間1年
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
砥石周速度(m/s)48
研削砥石寸法(mm)(内径)19.05