集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)400(グラインダ部)/400(集塵機部) 注文コード34158864 品番FS-1N 60HZ
参考基準価格(税別)¥527,500 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
この商品は電源電圧・消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。

周波数(Hz)60 質量(kg)93 消費電力(W)(50/60Hz)400(グラインダ部)/400(集塵機部) 用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。 セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済) ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 モータータイプメーカー専用モータ 定格電流(A)14.0/13.0 フィルター1枚 電源電圧(V)単相100 ベルト速度(m/min)1032/1242 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830 保証期間1ヶ年 集塵方式カートリッジフィルター方式 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 ちり落とし方式手動式 ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7 ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,800 / 税込 ¥14,080
沖縄地方数量1につき ¥12,800 / 税込 ¥14,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする