電源(V)3相200
電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz)
集塵容量(L)10
長さ(mm)700
幅(mm)870
高さ(mm)1150
質量(kg)136
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。
出力(W)750
出力(kW)0.75
周波数(Hz)60
モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
騒音値(dB)-/69
最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/16
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))-/69
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)-/69
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
ちり落とし方式手動式