※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接ヒュームコレクター

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34159704 品番 SET1500-TEC 50HZ
参考基準価格(税別)¥1,246,500 販売価格(税込) ¥1,098,900
販売価格(税別)
999,000

溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式デジタルモニターを採用し、容易に操作が行えます。

出力(kW)1.5 吸込口径(Φmm)150 質量(kg)196 出力(W)1500 周波数(Hz)50 制御方式微差圧コントロール方式 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)150 最大静圧(kPa)2.35/2.75 集塵容量(L)27 フィルター4本 消費電力(W)(50/60Hz)1500 騒音値(dB)67/- 電源電圧(V)3相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)20/- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×650×1424 集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))67/- ろ過面積(m2)(_メインフィルター)9 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/- 電流(A)(50/60Hz)5.8/5.8 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75 ちり落とし方式パルスジェット除塵式 集じん量(L)27

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥37,600 / 税込 ¥41,360
沖縄地方数量1につき ¥37,600 / 税込 ¥41,360
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする