※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルスジェット除塵式集塵機

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34159887 品番 PET370P-TEC 60HZ
参考基準価格(税別)¥1,390,500 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。

電源(V)3相200 電流(A)13.6(50Hz)/13.2(60Hz) 集塵容量(L)24.0×2 長さ(mm)750 幅(mm)1050 高さ(mm)1533 質量(kg)273 出力(W)3700 周波数(Hz)60 制御方式微差圧コントロール方式 モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) フィルター8本 消費電力(W)(50/60Hz)3700 最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/50 集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2)(メインフィルター)18 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)-/73 吸込口径(Φmm)200 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.94/3.43 ちり落とし方式パルスジェット除塵式
注意
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥64,000 / 税込 ¥70,400
沖縄地方数量1につき ¥64,000 / 税込 ¥70,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする