※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2F16-70+30Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34217243 品番CDJ2F16-70+30Z-B-XC11
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)70 ストロークB(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする