シェフメイトセーフティ α-300

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 34223158 品番 α-300
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

水や油を使用する現場に最適。軽量、高クッション仕様で長時間の立ち作業をサポート。防滑ソールで滑りにくい。つま先には樹脂先芯入り(JF-S規格LL1種)耐油性

サイズ(cm)24 材質(先芯)樹脂 用途厨房、食品工場、食品加工場など。 仕様カップインソール入 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34223499
2021-10-11
用途:
キッチンでの作業

靴底のゴムは全く滑らないのでとてもいいです。よくを言えば、中のインソール、踵の中の部分が擦れてすぐに破れてしまうので、改良してもらえるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする