曜日別特売
α-300 シェフメイトセーフティ α-300 弘進ゴム 34223194

α-300 シェフメイトセーフティ α-300 弘進ゴム 34223194
α-300 シェフメイトセーフティ α-300 弘進ゴム 34223194

シェフメイトセーフティ α-300

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード34223194品番α-300
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

水や油を使用する現場に最適。軽量、高クッション仕様で長時間の立ち作業をサポート。防滑ソールで滑りにくい。つま先には樹脂先芯入り(JF-S規格LL1種)耐油性

用途
厨房、食品工場、食品加工場など。
サイズ(cm)25材質(先芯)樹脂仕様カップインソール入形状ローカット種類セーフティーシューズ甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34223499
2021-10-11
用途: キッチンでの作業

靴底のゴムは全く滑らないのでとてもいいです。よくを言えば、中のインソール、踵の中の部分が擦れてすぐに破れてしまうので、改良してもらえるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする