シェフメイトグラスパーガード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 34223806 品番 CG-502
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

日本製 高耐久商品。水や油を使用する現場において抜群のグリップ力を発揮。クッション性長持ち。アッパー日本製で柔らかく、高い耐久性能。ゴム底には特殊配合を施し、減りにくく、現場にて安全が長持ちする1足です。特殊強化樹脂先芯入り。耐油性

サイズ(cm)25 材質(先芯)樹脂(S種相当) 用途厨房、食品工場、食品加工場など。 形状ローカット 種類セーフティーシューズ JIS規格JIS規格 S種 特性超耐滑 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする