曜日別特売
CG-502 シェフメイトグラスパーガード 弘進ゴム 34223946

CG-502 シェフメイトグラスパーガード 弘進ゴム 34223946
CG-502 シェフメイトグラスパーガード 弘進ゴム 34223946

シェフメイトグラスパーガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード34223946品番CG-502
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

日本製 高耐久商品。水や油を使用する現場において抜群のグリップ力を発揮。クッション性長持ち。アッパー日本製で柔らかく、高い耐久性能。ゴム底には特殊配合を施し、減りにくく、現場にて安全が長持ちする1足です。特殊強化樹脂先芯入り。耐油性

用途
厨房、食品工場、食品加工場など。
サイズ(cm)30材質(先芯)樹脂(S種相当)形状ローカット種類セーフティーシューズJIS規格JIS規格 S種特性超耐滑甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする