シェフメイト

(11件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 34224725 品番 α-100
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

滑りにくい防滑グリッドソール
α-100のソールは幅広のワイドトレッド設計
軽く疲れにくい、EVAコンプレッションミッドソール
つま先ゆったり、3Eラスト

サイズ(cm)22 スカイ 足幅3E 仕様カップインソール入 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)280(26.0cm) 機能耐滑性、軽量 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-03
用途:
給食調理室
飲食業

床が滑りやすいので、靴底の ゴム部分が やわらかくて 滑らないこの靴は はきやすくて とても重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
34224847
2021-10-24
用途:
調理室内
飲食業

濡れた床等も歩くので、滑り具合が気になっていましたが、ソール部分が柔らかく 滑りにくくなっていました。今後 寒い冬に靴底が固くならなければ良いなぁ、と思って使用中です。今のところは 爪先も固めに出来ているし 満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
08745642
2016-10-27
用途:
研磨作業

水が浸透しないのd、いつも購入しています。
耐久性がよいので、これからも購入する予定です!

1人が参考にしています
対象商品:
08745493
2014-09-08
用途:
生コン荷下ろしの軽作業
運輸・通信業

生コン車の洗いなど水を使ったりするのに濡れなくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
08745493
2014-08-29
用途:
厨房で使っています。
飲食業

靴の幅が広くは着心地がいいです。少し小さめを買うのがいいと思います。足は疲れづらいし、立ち仕事にはありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08745527
2013-11-17
用途:
厨房靴として使用

会社で支給された靴は厨房内で転倒、つまずきが多く、安全対策でこの靴と出会い改善されました。
とても良い靴です。ただ、幅が広くて細めの足の人には、ブカブカしてしまうことがあり、細目タイプがあるとうれしいのですが…。とは言うものの冬場の足の冷え対策にもよく、足にはもろもろ優しいです。少しつま先に亀裂が入るなど耐久性は良くわからないのですがはやい?かも
安全で安く履きやすいなど良い点が多く
手放せません。

2人が参考にしています
対象商品:
08745642
2013-12-10
用途:
運輸・通信業

コンクリートを扱う仕事をしていて、特に水関係で普通の靴なら染み込みます。
この商品は水を染み込まず、靴も軽いので仕事をしやすいです。
次回は靴先に芯入りのを購入してみようかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08745633
2014-07-24
用途:
調理作業
飲食業

アサヒなどに比べるとやや重いのと、ソールが固くて慣れるまで疲れます。キッチンのみでしか使いませんが、この価格帯のものはまあまあ持ちます。格安物はすぐにダメになりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする