曜日別特売
CDJ2KB16-47TZ-B CD Series(CDJ2KB16) SMC 34225555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2KB16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)47作動方式(T) 単動引込み注文コード34225555品番CDJ2KB16-47TZ-B
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)47磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする