シェフメイトサボ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 34225644 品番 α-120
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

脱ぎ履きし易いサボタイプ。水や油を使用する現場に最適。軽量、高クッション仕様で長時間の立ち作業をサポート。防滑ソールで滑りにくい。耐油性

サイズ(cm)23 用途飲食店、厨房、食品加工場など脱ぎ履きが多い現場にて。 形状ローカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする