弘進ゴム
弘進ゴムの コックシューズ/厨房靴
シェフメイトサボ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
34225669
品番
α-120
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
脱ぎ履きし易いサボタイプ。水や油を使用する現場に最適。軽量、高クッション仕様で長時間の立ち作業をサポート。防滑ソールで滑りにくい。耐油性
サイズ(cm)
24
色
黒
用途
飲食店、厨房、食品加工場など脱ぎ履きが多い現場にて。
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(ソール)
ゴム
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー