ギャラン

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 34225827 品番 G-01
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

日本製。柔らかく、履きやすい。カバー付きタイプで水、お湯の侵入を防ぎます。耐油性

サイズ(cm)24.5 ブルー 用途水産関係、食品工場、食品加工場など。 仕様ソフトカバー付き 形状ハイカット 種類作業靴 機能柔軟性・耐油性 外寸(cm)37.0(26.0cmの場合) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34225879
2021-01-16
用途:
農薬散布、剪定等
農・林・水産業

値段に見合った高品質
長く使えそうです
同サイズだと若干大きく感じるかもしれないです

対象商品:
34225879
2019-08-20
用途:
農薬散布
小川 様 (農・林・水産業)

日本製の長靴がもつだろうと購入しました まだ使用して間もないので耐久性の判断は これからですが 履き心地はいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする