ゾナG3耐油

(14件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 34226177 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。
病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。
ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。

ミント サイズ(cm)24 用途食品加工、厨房作業、水産業など 形状ハイカット 種類作業靴 機能耐油・抗菌・防カビ 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
水場
サービス業

耐油性でしっかりした感じがします。素材が柔らかすぎず硬すぎないようです。

対象商品:
07179794
2025-04-28
用途:
農作業
農・林・水産業

ソールが滑らない材質で履きやすい。
やはり弘進の品物はしっかりしています。

対象商品:
07179715
2023-06-16
用途:
洗い物時
サン神戸ウォーターサプライ株式会社 様

底がゴム製なので、水がかかった所での作業で滑らない

対象商品:
34226256
2022-08-08
用途:
食品加工
一般社団法人EverGreen 様 (医療・福祉・介護関連業)

サイズは少し大きめです。滑りにくいのでゾナ長靴の指定があり購入しました。普通の長靴に比べると滑りにくいと思います。ミント購入ですがキレイな色でした。

対象商品:
07179724
2021-02-16
用途:
厨房
飲食業

汚れも落ちやすく、寒い冬の日でも、靴底が固くならず 滑りにくいです。

対象商品:
07179706
2020-01-24
用途:
見学で使用します
福島県清酒アカデミー職業能力開発校 様 (その他業種)

ゆったり目なので、むくみなどできつくなったりもせず、一日履いていてもあまり疲れませんでした。おすすめです。

対象商品:
07179733
2018-09-03
用途:
耐久性あり

あまり重量物を持つ作業ではありませんが、工場内ではこれを使用する事にしています。安い商品は、それなりの耐久ですがこれはおおよそ2年は持っています。安いのは数ヶ月で裏に穴が開きます。これは磨り減って交換で穴があくことはありません。全員あまり歩かないため。すべりも油、と床の相性はありますが多少は大丈夫です。

対象商品:
07179767
2018-06-02
用途:
農作業
農・林・水産業

ほとんど毎日長靴を履いています この長靴は非常に履きごこちがよいです
pメーカー物でしっかりしているので長く履けそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする