曜日別特売
- 防滑・抗菌・耐油・衛生長靴 ゾナ G5 弘進ゴム 34226475

- 防滑・抗菌・耐油・衛生長靴 ゾナ G5 弘進ゴム 34226475
- 防滑・抗菌・耐油・衛生長靴 ゾナ G5 弘進ゴム 34226475

防滑・抗菌・耐油・衛生長靴 ゾナ G5

(18件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
ミント
内容量1足注文コード34226475品番-
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水・油を扱う滑りやすい作業環境に対応した防滑ソール。
一般衛生長に比べ約2倍以上のグリップ力を発揮します。(メーカー比)
ワイドトレッドによる接地面積の拡大は接地時の安定性と優れたグリップ力を実現。
ブロック意匠エッジは接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。
フレックス性に富んだブロックパターンは、小石や異物の詰まりを防止し防滑機能の持続性にも優れています。

ミントサイズ(cm)22.5形状ハイカット種類作業靴機能防滑・抗菌・耐油・防カビ靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 厨房で使用
製造業

ほぼ毎日6時間程の履いてますが、購入後2か月「「かかと」の底面が減り始めた。耐久性に乏しい。「アキレス」の長靴は1年はもった。

2024-09-03
用途: 船上で
サービス業

アスファルトの上を歩いても足裏が痛くない
色も落ち着いている。
耐久性も十分です。
リピ確定

対象商品 : 34226658
2024-05-11
用途: 庭の園芸で使用
金融・保険業

とても、綺麗な色です。黒色や白色の商品は、とても多いですが、こちらは他と違って履いていてとてもテンションが高くなります。黄色や、ピンクや、グリーンなど、大きな靴のサイズでも、色の展開をしてほしい。履き心地も良いです。

対象商品 : 34226755
2024-07-11
用途: 船着き場
その他業種

今のところ滑りません。安心の弘進ゴムです。古くなったらリピします。

対象商品 : 34226755
2024-01-31
用途: 哺育牛舎で使用

哺育牛舎用の専用長靴としてピンクを購入。耐油で丈夫なのがいいです。色を変えることで交差汚染が無く衛生管理に最適。また注文すると思います。

対象商品 : 46836395
2024-03-06
用途: 食品製造
製造業

作業室の床が濡れているため滑りにくい靴底を求めてたどり着いたのが「弘進ゴム」製のものです。全く滑らないと言えば、うそになりますが、かなり改善されたと思っています。

対象商品 : 34226807
2023-09-13
用途: 畜産の現場で
農・林・水産業

防疫の関係で建物ごとに色を変えて使用しています。何種類かの色がありますので、大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 46836431
2022-06-14
用途: 農作業全般
農・林・水産業

農作業のために様々な長靴を試してみましたが耐久性はこの衛星長靴がダントツです。他の黒い長靴の3倍の耐久性があると感じています。私は土砂の侵入防止にライトスパッツと一緒に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする