弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 耐油長靴/衛生長靴
グロッシー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
34227026
品番
GY-100
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
日本製。柔らかく、履きやすい。抗菌配合。耐油性
サイズ(cm)
24.5
色
イエロー
用途
水産関係、食品工場、食品加工場など。
形状
ハイカット
種類
作業靴
機能
抗菌・耐油・柔軟
靴タイプ
長靴