曜日別特売
CDJ2KF16-100SZ-H7CLS-B CD Series(CDJ2KF16) SMC 34231855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2KF16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100作動方式(S) 単動押出しオートスイッチ種類H7C注文コード34231855品番CDJ2KF16-100SZ-H7CLS-B
参考基準価格(税別)¥8,780販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)100ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類H7Cオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする