IDS-047-3 脇机3段 井上金庫販売 34264447

脇机3段

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34264447 品番IDS-047-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アジャスター装備で足元のガタツキを軽減致します。
仕切板、ペントレーを標準装備しています。
引出の鍵部分は、オールロック式でセキュリティ面も安心です。
根強い人気のニューグレー色。オフィスのカラーバランスを損ないません。

材質
天板/パーティクルボード+メラミン張り
袖箱/スチール製
引出し/スチール製
アジャスター/樹脂製
天板/ニューグレー
脚部/ニューグレー
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段(3段袖)/332×449×53
中段(3段袖)/332×449×183
下段(3段袖)/332×449×296
段数3段 間口(mm)400 奥行(mm)700 高さ(mm)700 付属品仕切板2枚、ペントレー1個 型番NSO-DESK-047 棚段数3 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×700×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※2021/07仕様変更…樹脂パーツがアイボリー→ニューグレー色へ変更となりました。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34264447
2018-03-20
用途:
実験

実験サンプル置き用として購入しました。高さがもう少しあればさらによかったです

対象商品:
34264447
2016-05-12
用途:
脇机として使用
オー・エイチ・ティー株式会社 様

価格の割にしっかりしていました。丁度良いサイズで使い勝手は良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34264447
2016-01-15
用途:
事務書類等の保管
トヨタクリーンサービス 様 (サービス業)

仕切り板がもう少しあると助かります。

対象商品:
34264447
2012-02-15
用途:
事務、PC作業に使用

価格の割に完成品で届き、脇机として、普通に使う分には問題なし。
デザインも無難で、可もなく不可もなし。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする