曜日別特売
CDJ2L6-100R-B CD Series(CDJ2L6) SMC 34279184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2L6)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド注文コード34279184品番CDJ2L6-100R-B
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(B) オートスイッチなし(バンド取付形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする