曜日別特売
CDJ2L6-140R-B CD Series(CDJ2L6) SMC 34279202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2L6)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)140作動方式複動片ロッド注文コード34279202品番CDJ2L6-140R-B
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)140クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(B) オートスイッチなし(バンド取付形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする