画像準備中

マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 接点構成1a 注文コード34292634 品番CM1A-R-24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は定格電圧・接点構成など7種類から選べます 他の種類を見る
使用電圧範囲(V)20〜32 DC コイル抵抗(Ω)320 定格電圧(V)DC24 接点構成1a 定格消費電力(W)1.8 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-40〜85 保護構造プラシール 端子形状プラグイン端子 絶縁抵抗(MΩ)200以上 接触抵抗(mΩ)15以下 接点材質Ag合金 使用湿度範囲(%RH)5〜85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41115613
2024-07-18
用途:
車の補修修理に使用

DAIHATUミラLA-L260S、のブロワーモーターリレー5端子を交換出来ました、
ケース部、横20o奥行15mm縦22mm<ケース端子共長33mm>端子巾6,5mm×11mm、小4,8m×11o
室内吹き出しが良くなり安定している、

2022-12-10
用途:
自動車部品
自動車・二輪車・自転車関連業

商品の価格や性能、信頼性など全て満足しています。

サイト表示についてですが、この配列規格(ISOマイクロリレー)のソケットターミナルセットがおすすめや関連商品としてご案内いただけると良いと思いました。それ以前にモノタロウさんには取り扱いがなかったため別のサイトで注文しています。

3人が参考にしています
対象商品:
41115613
2021-09-22
用途:
バイクのリレー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モトグッツィに使用しています。パナソニック製なので安心して使えます。

9人が参考にしています
対象商品:
41115613
2019-12-23
用途:
モトグッチ用に

標準ではシーメンス製等が装着されているが、国産メーカーの信頼性、価格でこちらを使用。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする