曜日別特売
QTG50MLF-5-12-WWBGW 積層信号灯 Qlight 34306590

積層信号灯

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台上から:W-白/W-白/B-青/G-緑/W-白種類MLF-直付点灯・点滅注文コード34306590品番QTG50MLF-5-12-WWBGW
販売価格(税込)¥18,996
販売価格(税別)
17,269

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al上から:W-白/W-白/B-青/G-緑/W-白電圧AC/DC12V種類MLF-直付点灯・点滅段数5外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
関連資料:(1.1MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする