※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2RKA16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 作動方式(S) 単動押出し オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 注文コード34318838 品番CDJ2RKA16-15SRZ-B
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など482種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式(S) 単動押出し ストローク(mm)15 ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする