曜日別特売
CDJ2WB16-10Z-A CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2WB16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしクッション(-) ラバークッション注文コード34325402品番CDJ2WB16-10Z-A
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(A) レール取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする