※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし クッション(-) ラバークッション 注文コード34328367 品番CDJ2WF10-125Z-B-XC22
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はストローク・オートスイッチ種類・クッションなど81種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)125 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし オートスイッチ取付形態(B) バンド取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする