CDJ2WL16-60Z-A93-B CD Series(CDJ2WL16) SMC 34331106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2WL16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60オートスイッチ種類A93クッション(-) ラバークッション注文コード34331106品番CDJ2WL16-60Z-A93-B
参考基準価格(税別)¥8,760販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(-) ラバークッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする