※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ2W/CDJ2W - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WL6)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(B) オートスイッチなし(バンド取付形)
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
34332034
品番
CDJ2WL6-100-B
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(B) オートスイッチなし(バンド取付形)
CADデータダウンロード