曜日別特売
CDJ2XB10-20Z-B CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10) SMC 34332095

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード34332095品番CDJ2XB10-20Z-B
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする