※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XM10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34337223
品番
CDJ2XM10-30Z-A93L-B
参考基準価格(税別)
¥10,430
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストローク(mm)
30
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード