※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XM16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34337397 品番 CDJ2XM16-200Z-M9BW-A
参考基準価格(税別)¥18,680 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ取付形態(A) レール取付 ストローク(mm)200 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする