曜日別特売
CDJ2YG10-60Z-M9BM-B CD Series(CDJ2YG10) SMC 34345413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2YG10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード34345413品番CDJ2YG10-60Z-M9BM-B
参考基準価格(税別)¥9,990販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする