※2-1-M07-2-CJP2-CDJP2-CJP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B10)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
6
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端ねじ
(-) ねじあり
注文コード
34360506
品番
CDJP2B10-6D-XC19
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ロッド先端ねじ
など
239
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
6
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ねじあり
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード