- 粒状肥料 花・野菜用 ハイポネックス 34368216

粒状肥料 花・野菜用

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1.2kg) 注文コード34368216 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

追肥と元肥に使える。カルシウム入りで、病気に強い植物に育てる。肥料効果 約2ヶ月。丈夫な株をつくり野菜はおいしく、花はつぎつぎとたくさん咲かせます。

成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-9-8 使用量プランター65cm 30〜40g 、花壇40〜60g/m2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34368173
2024-11-08
用途:
バラの追肥として使用
シャイム 様

バラの追肥として使用しています。花付も良くなり葉もイキイキとなっていて、この肥料が欠かせません。

対象商品:
34368173
2023-06-27
用途:
追肥専用
その他業種

主に追肥として使用。
プランター栽培の茎元に、パラパラと撒いてます。
効果を実感中。

対象商品:
34368198
2022-11-08
用途:
鉢植えの植物
建設業・工事業

この肥料は粒状で必要なときに直ぐに出して与えられるのと、手頃な大きさなので扱いやすく、一番は肥料の効果が徐々に効いてくる所が良いです。

対象商品:
34368173
2020-07-11
用途:
ミニトマトの栽培
サービス業

追肥用に購入しました。
液体タイプよりもじんわり効くイメージで、1つ目のみが膨らんだ頃に追肥して、長く身が収穫できることを期待しています。
手でつかんでパラパラ撒くだけなので扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする