- 芝生に使える除草剤 アージランAL ハイポネックス シャワー剤 34368277

芝生に使える除草剤 アージランAL

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード34368277 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

うすめずそのまま使えるシャワータイプ。芝生に生える雑草退治。イネ科雑草にも効く。

剤形シャワー剤 使用量100〜150ml/m2 農林水産省登録第(号)22878 毒劇区分普通物 使用面積(m2)13.3〜20
注意
※西洋芝には使えません!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-13
用途:
庭の芝生手入れ

芝生の雑草減らすのに使いました。効果は雑草の種類によってはあるようですが全ての雑草を、根絶することはできませんでした。量がもう少しあればな、と思いました。

2023-05-02
用途:
芝生の雑草をからすためか。
株式会社山口鐵工 様 (建設業・工事業)

芝生の間から出てくる雑草に効くとのことで購入しましたが、まったく効き目なし。
騙された感じがします。
ホームセンターで違うのを購入しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする